| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8460758 Herst.-Nr.: 054964E1604200 EAN/GTIN: 4030456112350 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehling HSSE Trapez Form-E 16x4x200mm Drehling, Form E, Trapez Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind gerade und unbearbeitet. Härte ca. 63–68 HRC. Toleranz für Form E: Länge: ±2 mm Querschnitt: h12/h12 Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Stechstahl zum Abstechen und Einstechen im Werkzeug- und Formenbau geeignet. Weitere Informationen: | | h x b: | 16 x 4 mm | Gesamtlänge: | 200 mm | Herstellerartikelnummer: | 054964E1604200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 44,53* | € 57,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,90* | € 57,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,84* | € 58,66* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,29* | € 61,91* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 57,71* | € 72,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|