Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm
Artikel-Nr.:
     223-8460638
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     54964101212200
EAN/GTIN:
     4030456096940
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 B

WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x200mm

Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h8:
12 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
054964101200200
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,94*
€ 31,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 24,15*
€ 31,84*
24 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 35,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,52*
€ 35,02*
Lager 223
15
1
€ 8,50*
ab € 35,88*
€ 47,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101400200
ab € 32,24*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101600200
ab € 41,14*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101800200
ab € 46,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.