Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm
Artikel-Nr.:
     223-8460545
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784628723
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisenhalter 65x25
schneideisen halter

FORMAT Schneideisenhalter DIN22568, ohne Lunkerstellen 65x25mm

Schneideisenhalter

Ausführung: Gehäuse stark dimensioniert, Spannschrauben nach DIN-Größen.

Anwendung: Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801.

Brünierte Feststellschrauben, gerändelte Griffe. Hohe Zugfestigkeit durch niedrige Duktilität. Neue hochbelastbare Wabengeometrie.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Schneideisen-Ø x Höhe:
65 x 25 mm
für Schneideisen metrisch:
M27-36
für Schneideisen metrisch-fein:
-
für Schneideisen Whitworth-Rohr:
-
für Schneideisen Whitworth:
1.1/8"-1.3/8"
für Schneideisen UNC:
1.1/8"-1.1/2"
für Schneideisen UNF:
-
Länge:
630 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784628723
Weitere Suchbegriffe: format schneideisenhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 10,85*
€ 15,62*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 15,64*
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 15,86*
6 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 15,96*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 12,32*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.