| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8460527 Herst.-Nr.: 054960T1010R EAN/GTIN: 4030456091648 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehmeissel abgesetzt DIN4960 R HSSE 10x10x100 mm Abgesetzter Seitendrehmeißel, HSS-E, DIN 4960, rechts, Schaft vierkant Ausführung: Schaft 6 und 8 mm in HSS-E-Vollstahlausführung; ab Schaft 10 mm mit HSS-E-Kopf, stumpf geschweißt, Schneide gebrauchsfertig geschliffen. Bruchunempfindlich bei großen Spantiefen und unterbrochenem Schnitt, selbst bei Werkstoffen mit hoher Zugfestigkeit. Anwendung: Für hohe Schnittleistungen in der Einzel- und Serienfertigung. Rechts. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 10 x 10 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Herstellerartikelnummer: | 054960T1010R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,99* | € 30,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,34* | € 30,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 23,14* | € 30,98* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,78* | € 34,63* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,80* | € 38,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|