Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm
Artikel-Nr.:
     223-8460296
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     54964101212125
EAN/GTIN:
     4030456096919
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 B

WILKE Drehling HSSE Form-A 12,0x125mm

Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h8:
12 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
054964101200125
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,05*
€ 21,85*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 16,71*
€ 23,24*
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 16,94*
€ 23,27*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 17,52*
€ 24,11*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 22,58*
€ 30,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.