| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459640 Herst.-Nr.: 124980L1616P253 EAN/GTIN: 4030456149844 |
| |
|
| | |
| WILKE Drehmeissel HM DIN4980 links 16x16x110mm, P25/30 Abgesetzter Seitendrehmeißel, Hartmetall, DIN 4980, ISO 6, P25/P30, links Ausführung: DIN 4971bis DIN 4981 bzw. nach Werksnormen DIN 263/282 und 283. Alle Stahlschäfte mit ca. 750 N/mm² Festigkeit und plan gefräster Auflagefläche. Alle Drehmeißel sind mit einer aufgelöteten und scharf geschliffenen Hartmetall-Schneidplatte versehen. Toleranz Gesamtlänge: max. ±5 %. Werkstoff/Schneidplatten: HM-Sorte ISO-Bereich P25/P30. Anwendung: Für allgemeine Dreharbeiten. P25/P30 ist geeignet für Stahl, Stahlguss, langspanende(n) Eisenwerkstoffe und Temperguss. Alle Drehmeißel sind auch in den Hartmetallsorten P10, P20, P40, M10/20, K10/K20 auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Schaft-vierkant: | 16 x 16 mm | Gesamtlänge: | 110 mm | Herstellerartikelnummer: | 124980L1616P253 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,39* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,44* | € 6,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,46* | € 6,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 4,46* | € 6,32* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 5,75* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|