Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459534 Herst.-Nr.: 2608900057 EAN/GTIN: 4059952531304 |
| |
|
| | |
| BOSCH Hammerbohrer SDS-plus EXPERT 7x 4x50x115mm (Hammerbohrer) Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton! Durchdringt Stahlbeton mittels 4 Schneiden Vollhartmetalkopf. Das Bohren durch Stahlbeton ist eine schwierige Aufgabe, die den Bohrern viel abverlangt. Normale Bohrer mit zwei Schneidekanten bleiben in der Armierung stecken und brechen ab. Der Vollhartmetalkopf auf dem EXPERT SDS plus-7X ist ein fortschrittlicher 4-Schneider, der aus einem einzigen Stück des härtesten Metalls besteht: Es verklemmt nicht und zeigt keine Schwäche beim Hammerbohren. Für Bauprofis, die regelmäßig in Beton und Stahlbeton bohren, beispielsweise für Bohrungen und Installationen. Der Bosch EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer bietet unvergleichliche Leistung, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist DAS EXPERTen-Zubehör für SDS plus Bohrhämmer. Außergewöhnlich ausdauernder Bohrer mit Bosch Carbide Technology. Weitere Informationen: | | Durchmesser (D) mm: | 4.00 | Arbeitslänge (L1) mm: | 50 | Gesamtlänge (L2) mm: | 115 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,57* | € 4,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,57* | € 4,72* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,68* | € 4,72* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,64* | € 4,80* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,76* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|