Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm
Artikel-Nr.:
     223-8459402
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     54964100300063
EAN/GTIN:
     4030456093741
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
Runder HM-Drehling

WILKE Drehling HSSE Form-A 3,0x63mm

Drehling, Form A, rund

Ausführung: HSS Co10, DIN 4964 bzw. ISO 5421, gehärtet, angelassen, maßhaltig und fertig geschliffen. Die Enden sind rechtwinklig, gerade und unbearbeitet.
Härte ca. 63–68 HRC.
Toleranz für Form A: Länge: ±2 mm
Ø: h8

Anwendung: Durch entsprechendes Schleifen zum Gebrauch als Formstahl zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau geeignet.
Weitere Informationen:
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Herstellerartikelnummer:
054964100300063
Weitere Suchbegriffe: din 4964 a
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,17*
€ 3,15*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 5,57*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 5,93*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 4,28*
€ 6,13*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 5,52*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.