| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8459399 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784633987 |
| |
|
| | |
| FORMAT Grobreinigungsscheibe ROLOC 50,8mm, crs schwarz Grobreinigungsscheibe für ROLOC™-System Ausführung: Kunsthartgebundenes Reinigungsvlies mit Keramik-Korundkorn, extrem robustes und grob strukturiertes Reinigungsvlies mit speziellem, aggressivem Kornbindemittelaufbau. Sehr schnelle Reinigungleistung bei extrem langer Standzeit und kühlem Schliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern. Zum Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Anlauffarben, frei von korrosionserzeugenden Materialien. Entfernt leicht Zunder, Farben, Kleber und Rost. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Feinheitsgrad: | grob | Farbe: | schwarz | max. Drehzahl: | 10500 min-1 | Ø: | 50,8 mm | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Aluminium: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Metall, hochwarmfest: | bedingt geeignet | Kunststoff/GFK: | empfohlen | Holz: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Farbe/Lack: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784633987 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,76* | € 2,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,83* | € 2,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,77* | € 2,64* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,00* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|