| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8457702 Herst.-Nr.: 000162116-0000 EAN/GTIN: 4012802432473 |
| |
|
| | |
| INA Axial-Nadellager AXW35 Axial-Nadellager, einseitig wirkend, AXK mit Axiallagerscheibe Weitere Informationen: | | Masse: | 26,31 g | Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]: | 35 mm | Außendurchmesser der Lagerscheibe [D]: | 55 mm | Höhe des Lagers [B]: | 3,2 mm | Dynamische Tragzahl, axial [C]: | 17900 N | Statische Tragzahl, axial [C 0a]: | 81000 N | Grenzdrehzahl [n G]: | 6600 1/min | Bezugsdrehzahl [n ϑr]: | 3250 1/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,76* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 4,65* | € 6,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,7365* | € 6,7865* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,66* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|