Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Nadelkranz AXK6590-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK6590-A/0-10
Artikeldetailsicht INA INA Axial-Nadelkranz AXK6590-A/0-10
Artikel-Nr.:
     223-8457692
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000035653-9065
EAN/GTIN:
     4012802367546
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager

INA Axial-Nadelkranz AXK6590-A/0-10

Axial-Nadelkränze, einseitig wirkend, nach DIN 5405-2
Weitere Informationen:
Masse:
35,38 g
Käfig Bohrungsdurchmesser [D c1]:
65 mm
Außendurchmesser [D c]:
90 mm
Wälzkörperdurchmesser [D w]:
3 mm
Laufbahnmaße [E a]:
88 mm
Laufbahnmaße [E b]:
70 mm
Dynamische Tragzahl, axial [c a]:
47000 N
Statische Tragzahl, axial [c 0a]:
255000 N
Grenzdrehzahl [n G]:
3700 1/min
Bezugsdrehzahl [n ϑr]:
1470 1/min
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 8,90*
ab € 4,53*
€ 6,15*
2 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,16*
1 Tag
66
5
€ 4,90*
ab € 4,88*
€ 6,40*
1 Tag
874
1
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 6,97*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 7,12*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.