Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8444716
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348542347
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 SF S1P Gr. 42 - extra breite Weite (Arbeitssandale)

EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur - Zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt - Aluminium-Zehenschutzkappe - Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX - Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser - Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD - Schutz vor elektrostatischer Entladung - Multiflex® Technologie - Laufsohle TPU Athletic ESD


Weitere Informationen:
Fußbreite:
XB (106 mm)
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Schuhgröße:
42
Sicherheitsklasse:
S1 | ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 155,06*
€ 184,52
pro Paar
ab 2 Paar
€ 149,27*
€ 177,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,61*
€ 167,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,85*
€ 160,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,64*
€ 144,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.