Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikeldetailsicht STEITZ SECURA STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)
Artikel-Nr.:
     223-8444646
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348503577
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

STEITZ SECURA Sicherheitssandale VD PRO 1000 ESD S1 Gr. 43 - normale Weite (Arbeitssandale)

Sicherheitssandale VD PRO 1000, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1 SRC ESD
Ausführung:
• Klettverschluss
• Schaftapplikationen
• Mehrweitensystem
• VARIO Multiflex® Technologie
• Großflächige Belüftungsstrukur
• Durchgängige, austauschbare Fußbetteinlage
• Fußbetteinlage mit dämpfender Wirkung und hoher Feuchtigkeitsaufnahme
Fußbett: Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
Brandsohle: Echtleder
Sohle: TPU Athletic ESD-Laufsohle in blau
Material: Ultraleichte Mikrofaser, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
Sicherheit: Zehenschutzkappe aus Aluminium
Farbe: schwarz-blau


Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 20345
Basis:
Sicherheitssandale
Weite:
NB
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S1
Fußbreite:
NB (105 mm)
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Besonderheit:
ESD-gerecht
Geschlecht:
Unisex
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe:
blau
Farbton Sohle:
hellblau
Verschlussart:
Doppelklettverschluss
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Schuhgröße:
43
Größenspiegel:
36-50
Material Schaft:
Mikrofaser
Sicherheitsklasse:
S1
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Brandsohle:
Leder
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 79,83*
€ 102,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 102,96*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,95*
€ 122,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,22*
€ 114,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,58*
€ 107,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,83*
€ 95,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.