Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS Senkel Flammfest 115cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Senkel Flammfest 115cm
Artikeldetailsicht ATLAS ATLAS Senkel Flammfest 115cm
Artikel-Nr.:
     223-8438638
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     37002115
EAN/GTIN:
     4043692380322
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ATLAS Senkel Flammfest 115cm




Weitere Informationen:
Artikelname:
Senkel Flammfest - 115 cm
Artikelbezeichnung:
Zubehör
Artikelgruppe:
Zubehör
Herstellernummer:
37002 115
Größe:
115cm
Obermaterial:
keine
Futtermaterial:
keine
Laufsohle:
keine
Durchtrittschutz:
kein Durchtrittschutz
Spitzenschutz:
kein Spitzenschutz
Zehenschutz:
keine Schutzkappe
BOA Fit-System:
nein
DGUV 112-191:
nicht geeignet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,45*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,58*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 3,41*
€ 5,17*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,23*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 4,21*
€ 6,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.