Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Elektrodenhalter 4,0 Abitig 500W MT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Elektrodenhalter 4,0 Abitig 500W MT
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Elektrodenhalter 4,0 Abitig 500W MT
Artikel-Nr.:
     223-8435968
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     779.6047
EAN/GTIN:
     4036584473561
Suchbegriffe:
Elektrodenhalter
WIG-Brenner
WIG-Schweißbrenner
binzel elektrodenhalter

ABICOR BINZEL Elektrodenhalter 4,0 Abitig 500W MT

Elektrodenhalter für WIG-Schweißbrenner, Ø 4,0 mm, 58 mm

Die Elektrodenhalter sind Teil eines Verschleißteilkonzepts, das sich insgesamt nicht nur schlanker darstellt, sondern auch prozesstechnische Vorteile bietet. Sie haben ihren Platz in unserem neuen ABITIG® GRIP-System und bieten eine größere Fläche für den Stromübergang. Beim Fixieren der Wolframnadel legt sich das ganze System flächig auf die Nadel und bringt damit prozesstechnisch und physikalisch deutliche Vorteile gegenüber der Spannhülse, die vergleichsweise einen kleinen Bereich bietet, um den Strom zu übertragen. Bei einem System mit Spannhülsen wird der Widerstand entsprechend erhöht, der Brenner wärmer und die Verlustleistung gesteigert. Mit dem neuen ABITIG® GRIP-System wurde dies durch die Kombination von Elektrodenhalter und Gasdiffusor erheblich verbessert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Electrode holder
Elektrodendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.