| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8431851 Herst.-Nr.: 79110-1620-2XL EAN/GTIN: 4030646352047 |
| |
|
| | |
| FHB Softshellweste JUSTUS marine-schwarz Gr.2XL FHB JUSTUS Softshellweste, stark wasserabweisend, winddicht und atmungsaktiv, High-Performance, 10.000 mm Wassersäule, 5.000g/qm in 24 Std., neues FHB-Softshell-Gewebe, dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial, abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung, körpernahe Passform, 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit RV, 1 offene und 1 mit RV verschließbare Innentasche, Bundweitenregulierung Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Materialgewicht: | 320g/m² | Wäsche: | 30°C Wäsche | Bleichen: | nicht chloren, nicht bleichen | Bügeln: | nicht heiß bügeln | Reinigen: | nicht chemisch reinigen | Trocknen: | nicht mit Tumbler trocknen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |