| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8431719 Herst.-Nr.: 19040-20-4XL EAN/GTIN: 4030646375350 |
| |
|
| | |
| FHB Arbeitsweste HAUKE schwarz Gr.4XL FHB HAUKE Arbeitsweste, robust und bewährt durch eine Gewebeeinstellung von 600D*600D*, angenehm warm durch eine Wattierung von 120g/m² (100% Polyester), wasserabweisend, ergonomische Passform, Innenkragen aus Mikro-Fleece (100% Polyester), versenkbare Patten, 4 verschließbare Fronttaschen, 1 Handy und 1 I-pad-Innentasche, Bundweitenregulierung, innovativer FHB-Kragenverschluss, diverse praktische Veredelungsmöglichkeiten Weitere Informationen: | | Material: | 100% Polyester | Materialgewicht: | 260g/m² | Material Innenfutter: | 100% Polyamid | Materialgewicht Innen: | 38g/m² | Wäsche: | 30°C Schonwäsche | Bleichen: | nicht chloren, nicht bleichen | Bügeln: | nicht bügeln | Reinigen: | nicht chemisch reinigen | Trocknen: | nicht mit Tumbler trocknen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |