Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm Schutz vor Schweißperlen
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm Schutz vor Schweißperlen
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm Schutz vor Schweißperlen
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm Schutz vor Schweißperlen
Artikeldetailsicht JUTEC JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm Schutz vor Schweißperlen
Artikel-Nr.:
     223-8429471
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     100058
EAN/GTIN:
     4030971000583
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Schutzdecke
Schutzdecken
Schweißerdecke

JUTEC Spritzerschutzdecke JT 600 HT bis 850C° 1000x1000mm

bis 850°C kurzfristig, Maße ca. 1000 x 1000mm, Material: JT600HT, Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung, ca. 1070g/m², mechanisch belastbar, Stärke ca. 1,6mm. Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A2 - s1, d0 Gültig für alle europäischen Staaten
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Material:
JT600HT, E-Glasgewebe mit beidseitiger HT-Beschichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.