Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEF Masseschnellklemme 200A,M8,170mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     223-8423323
Hersteller:
     RIEF
Herst.-Nr.:
     33803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Masseklemme
Masseschnellklemme
masseklemme 200 a
masseklemme

RIEF Masseschnellklemme 200A,M8,170mm

Masse Schnellklemme mit einer Belastbarkeit von ca. 200 A. Der Kabelanschluss erfolgt durch ein M8 Gewinde. Die Polverbindung besteht aus Kupfergeflecht.

Weitere Informationen:
Belastbarkeit [A]:
200
Gewindeanschluss:
M8
Länge [mm]:
170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.