Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRONIUS Kontaktrohr 1,4/M8/Ø8x35/ZB4,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS Kontaktrohr 1,4/M8/Ø8x35/ZB4,1
Artikeldetailsicht FRONIUS FRONIUS Kontaktrohr 1,4/M8/Ø8x35/ZB4,1
Artikel-Nr.:
     223-8420962
Hersteller:
     Fronius
Herst.-Nr.:
     42,0001,5053
EAN/GTIN:
     9007946263897
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
kontaktrohr m8 fronius

FRONIUS Kontaktrohr 1,4/M8/Ø8x35/ZB4,1

FRONIUS Kontaktrohr 1,4/M8/Ø8x35/ZB4,1

Mehr als 6.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, ein aktueller Exportanteil von 89 Prozent und 1.366 aktive Patente: Das sind wir, das ist Fronius. 1945 als regionaler Ein-Mann-Betrieb gegründet, gehören wir heute zu den Global Playern, was unsere 37 internationalen Tochtergesellschaften sowie unser Netzwerk an Vertriebspartnern in mehr als 60 Ländern eindrucksvoll beweisen. Und doch sind wir im Kern immer noch ein Familienunternehmen aus Oberösterreich, das in der Photovoltaik-, Schweiß- und Batterieladetechnologie tätig ist. Seit jeher entwickeln wir Produkte und Lösungen für eine lebenswerte Zukunft und bieten unseren Kundinnen und Kunden dabei ein All-in-one-Paket an: von der vorausgehenden Planung und Beratung über das fortlaufende Monitoring bis hin zum bedarfsgerechten Reparaturservice. Wir sind innovativ. Wir sind neugierig. Wir sind Fronius.
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1,4
Gewinde:
M8
Durchmesser:
ø8
Länge:
35
Ausführung:
Industrial
Empfehlung:
Aluminium und CuSi
Für MAG Brenner Typ:
AL3000, AW4000, RA280, RA300, Robacta 400, Robacta MTG 2500, MTG3500, MTW3500
Weitere Suchbegriffe: fronius kontaktrohr, kontaktrohr m8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.