Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Schlauchleitung Gas PS 10bar, bds.G1/4LH-ÜMx3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Schlauchleitung Gas PS 10bar, bds.G1/4LH-ÜMx3000 Gummi-Gasschlauch PS 10 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikeldetailsicht GOK GOK Schlauchleitung Gas PS 10bar, bds.G1/4LH-ÜMx3000 Gummi-Gasschlauch PS 10 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     223-8418509
Herst.-Nr.:
     0445700
EAN/GTIN:
     4045659094020
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
gok schlauchleitung
schlauchleitung

GOK Schlauchleitung Gas PS 10bar, bds.G1/4LH-ÜMx3000

  • Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
  • Ausführung in Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm, mit Schlauchanhänger, auf dem das Austauschjahr ersichtlich ist
  • kältebeständig bis -30 °C
  • Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
  • DVGW geprüft

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Vorteile und Ausstattung
- Ausführung in Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm, mit Schlauchanhänger, auf dem das Austauschjahr ersichtlich ist

Technische Daten
- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C
- Gummi PS 10 bar
- Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm
- Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
- G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 3000 mm
- DVGW geprüft

Weitere Informationen:
Druckstufe:
Mitteldruck
Innendurchmesser [mm]:
6,3
Länge [m]:
3,0
Schlauchanschluss:
G 1/4-ÜM x G 1/4-ÜM
Wandstärke [mm]:
3,5
Zulassungen:
DVGW geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.