Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOK Mitteldruck-Schlauchleitung Gas, Textileinlage 6bar, bds.G1/4LH-ÜMx2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GOK GOK Mitteldruck-Schlauchleitung Gas, Textileinlage 6bar, bds.G1/4LH-ÜMx2000mm Gummi-Gasschlauch PS 10 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikeldetailsicht GOK GOK Mitteldruck-Schlauchleitung Gas, Textileinlage 6bar, bds.G1/4LH-ÜMx2000mm Gummi-Gasschlauch PS 10 bar mit Anschluss Überwurfmutter x Überwurfmutter
Artikel-Nr.:
     223-8418504
Herst.-Nr.:
     0445600
EAN/GTIN:
     4045659093801
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
gok schlauchleitung
schlauchleitung

GOK Mitteldruck-Schlauchleitung Gas, Textileinlage 6bar, bds.G1/4LH-ÜMx2000mm

  • Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen
  • Ausführung in Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm, mit Schlauchanhänger, auf dem das Austauschjahr ersichtlich ist
  • kältebeständig bis -30 °C
  • Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
  • DVGW geprüft

zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen

Vorteile und Ausstattung
- Ausführung in Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm, mit Schlauchanhänger, auf dem das Austauschjahr ersichtlich ist

Technische Daten
- Schlauchleitung: Gummi mit Textileinlage
- kältebeständig bis -30 °C
- Gummi PS 10 bar
- Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm
- Anschlüsse: Überwurfmutter x Überwurfmutter
- G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM x 2000 mm
- DVGW geprüft

Weitere Informationen:
Druckstufe:
Mitteldruck
Innendurchmesser [mm]:
6,3
Länge [m]:
2,0
Schlauchanschluss:
G 1/4 LH-ÜM x G 1/4 LH-ÜM
Wandstärke [mm]:
3,5
Zulassungen:
DVGW geprüft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.