Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,0 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,0 x 175 mm hoher Lanthangehalt für sehr gute Zündfreudigkeit, speziell für autom. Prozesse. Typ WLa 20 1,8 – 2,2 % La2O3, Kennfarbe: blau
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,0 x 175 mm hoher Lanthangehalt für sehr gute Zündfreudigkeit, speziell für autom. Prozesse. Typ WLa 20 1,8 – 2,2 % La2O3, Kennfarbe: blau
Artikel-Nr.:
     223-8418107
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     10910175
EAN/GTIN:
     4033164091016
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
wolframelektrode 1mm

LITTY Wolframelektrode, 2% Lanthan (blau) Typ WL20, Ø 1,0 x 175 mm

Im Niederstrombereich zu Hause: WLa 20 blau.

Die WLa 20 – geeignet für Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) – überzeugt im Niederstrombereich wie keine andere. Der höhere Lanthangehalt wirkt sich auch bei der WLa 20 auf die Zündfreudigkeit aus, was insbesondere beim automatisierten Schweißen (Orbital, Roboter, Drehtische) vorteilhaft ist.

Typ WLa 20 1,8 – 2,2 % La2O3, Kennfarbe: blau

Weitere Informationen:
Durchmesser:
1 mm
Länge:
175 mm
Kennfarbe:
blau
Zusammensetzung:
W + 2% Lanthan
Kurzkennzeichen:
WL20
Ausführung:
lang / geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.