Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTY Wolframelektrode, seltene Erden (türkis) Typ WR02, Ø 4,8 x 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, seltene Erden (türkis) Typ WR02, Ø 4,8 x 175 mm
Artikeldetailsicht LITTY LITTY Wolframelektrode, seltene Erden (türkis) Typ WR02, Ø 4,8 x 175 mm
Artikel-Nr.:
     223-8418097
Hersteller:
     LITTY
Herst.-Nr.:
     011248175
EAN/GTIN:
     4033164124813
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden türkis
wolframelektroden

LITTY Wolframelektrode, seltene Erden (türkis) Typ WR02, Ø 4,8 x 175 mm

WR 2 – türkis
Ein erster Versuch einer strahlungsfreien Wolframelektroden ohne Thorium, erstmals vor ca. 25 Jahren vorgestellt! Die Elektrode hat eine gute Zündfähigkeit und gute Standzeiten
Zusammensetzung: W + seltene Erden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,8 mm
Länge:
175 mm
Kennfarbe:
türkis
Zusammensetzung:
W + seltene Erden
Kurzkennzeichen:
WR02
Ausführung:
lang / geschliffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.