Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Stromdüse, M8/1,2/30/Ø10mm, CuCrZr, versilbert Nr. 147.0445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse, M8/1,2/30/Ø10mm, CuCrZr, versilbert Nr. 147.0445 passend für Schweißbrenner 26, 36, 305, 355, 401, 405, 501
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse, M8/1,2/30/Ø10mm, CuCrZr, versilbert Nr. 147.0445 passend für Schweißbrenner 26, 36, 305, 355, 401, 405, 501
Artikel-Nr.:
     223-8415516
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     147.0445
EAN/GTIN:
     4036584180650
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromduese cucrzr m8/1,0/30

ABICOR BINZEL Stromdüse, M8/1,2/30/Ø10mm, CuCrZr, versilbert Nr. 147.0445

Abicor Binzel Stromdüse CuCrZr als Verschleißteil beispielsweise passend für:
- MIG/MAG-Schweißbrenner MB EVO 26 / 36 / 401 / 401 D  / 501 / 501 D
- MIG/MAG-Schweißbrenner MB GRIP 26 KD / 36 KD / 401 KD
- MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 305 LW / 355 LW / 405 LW

Abmaße:

- Material: Zirkonium-Kupfer(CuCrZr) versilbert - gegenüber E-Cu härtere Kupferlegierung, dadurch verschleißärmer 
- Länge: 30,0 mm
- Ø Brenner: M8
- Ø Draht: 1,2 mm
- Ø Düse: 10 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Zirkonium-Kupfer, versilbert
Brennertyp:
ABIMIG 305/355 T, ABIMIG 405 T, MB EVO 26, MB EVO 36, MB EVO 401/401D, MB EVO 501/501D
Draht Ø [mm]:
1,2
Gewinde x Länge:
M8 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.