Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,Ø1,0x30mm, Ø10mm, E-Cu,vernickel Nr. 140.0315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,Ø1,0x30mm, Ø10mm, E-Cu,vernickel Nr. 140.0315 Stromdüse mit M8 Anschlussgewinde und 30 mm Länge, passend für Draht-Ø 1,0 mm
Artikeldetailsicht ABICOR BINZEL ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,Ø1,0x30mm, Ø10mm, E-Cu,vernickel Nr. 140.0315 Stromdüse mit M8 Anschlussgewinde und 30 mm Länge, passend für Draht-Ø 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     223-8415513
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0315
EAN/GTIN:
     4036584088437
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse e-cu m8

ABICOR BINZEL Stromdüse, M8,Ø1,0x30mm, Ø10mm, E-Cu,vernickel Nr. 140.0315

Stromdüse E-Cu vernickelt mit M8-Anschlussgewinde und 30 mm Länge passend für Draht-Ø 1,0 mm.
Passend für folgende Brennertypen: MB GRIP 36 KD, MB GRIP 401 D, MB GRIP 501 D

Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Cu vernickelt
Brennertyp:
MB GRIP 36 KD, MB GRIP 401 D, MB GRIP 501 D
Draht Ø [mm]:
1,0
Gewinde x Länge:
M8 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m8, binzel kontaktrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.