Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE FDR DIN-Control N2 200/30bar 1/4 1st GCE Nr. 780976


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE FDR DIN-Control N2 200/30bar 1/4 1st GCE Nr. 780976
Artikeldetailsicht GCE GCE FDR DIN-Control N2 200/30bar 1/4 1st GCE Nr. 780976
Artikel-Nr.:
     223-8413142
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     PC0780976
EAN/GTIN:
     4031182213649
Suchbegriffe:
Flaschendruckminderer
Flaschendruckregler
Gasschweiß-Regler
flaschendruckminderer gce

GCE FDR DIN-Control N2 200/30bar 1/4 1st GCE Nr. 780976

1-Stufiger Flaschendruckminderer nach DIN EN ISO 2503 für Stickstoff mit 200 bar Vordruck, 30/40 bar Arbeitsmanometer und 1/4" Ausgang.

Weitere Informationen:
Arbeitsmanometer:
30 / 40 bar
Gasart:
Stickstoff
Schlauchanschluss:
G 1/4"
Typ:
1-stufig
Vordruck [bar]:
200
Weitere Suchbegriffe: flaschendruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,33*
€ 171,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.