Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCE Handschneidbrenner X501-A Nr. 14083160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GCE GCE Handschneidbrenner X501-A Nr. 14083160
Artikeldetailsicht GCE GCE Handschneidbrenner X501-A Nr. 14083160
Artikel-Nr.:
     223-8413098
Hersteller:
     GCE Cavi Elettrici
Herst.-Nr.:
     G0767680
EAN/GTIN:
     8592346676428
Suchbegriffe:
Handschneidbrenner
Schneidbrenner
handschneidbrenner rhöna
handschneidbrenner

GCE Handschneidbrenner X501-A Nr. 14083160

Der Handschneidbrenner X501-A ™ ist ein Injektorbrenner (Mischer mit Absaugung ), der zum manuellen Schneiden und Erhitzen mit einem Gemisch aus Sauerstoff und Acetylen verwendet wird. Das Schneiden kann in Stahlmaterial bis zu einer Dicke von 300 mm erfolgen. Der Handschneidbrenner erfüllt alle technischen Anforderungen und wurde nach aktueller Ingenieurspraxis nach Norm EN ISO 5172 entwickelt. VORTEILE - Hohe Betriebssicherheit sowohl für Acetylen- als auch für Propananwendungen - Das neue Trimmventil-Design zur Regulierung von Vorwärmsauerstoff und Brenngas ist zur einfachsten Steuerung der Flamme nach vorne montiert - Der Schneidsauerstoffhebel wurde speziell entwickelt, um eine maximale Kontrolle über alle Vorgänge zu ermöglichen, ideal zum Lochen, Fugenhobeln und Nietenwaschen - Länge, Balance und Profil sind so gewählt, dass sie die beste Kontrolle über den Betrieb haben - Hohe Durchflussrate
Weitere Informationen:
Art:
Injektor
Schneidbereich:
3-300
Länge:
550
Kopfwinkel:
85°
Einlassanschluss:
G1/4" - G3/8"
Düsentyp:
AC, FHA,R
Weitere Suchbegriffe: handschneidbrenner acetylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,14*
€ 272,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.