| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411873 Herst.-Nr.: 23158 EAN/GTIN: 4006274231580 |
| |
|
| | |
| PROXXON Micro-Bit-Ratsche 1/4" mit extrem schlankem Kopf MICRO-Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskantaufnahme von PROXXON. Für knifflige Arbeiten und wo es eng wird! Zum Schrauben im Motorraum, unter der Instrumententafel, am Airbag, für Arbeiten an der Klimaanlage, an der Innenverkleidung, am Schiebedach etc. 1/4"-Bit-Aufnahme mit Magneteinsatz. Distanz von Umschalthebel bis Bit-Spitze nur 30 mm. Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf. Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsätze durch Knopfdruck. Aus CrV-Stahl geschmiedet, 2x vernickelt und mattverchromt. Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic Rubber). Mit praktischer Bohrung zum Aufhängen. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18 MM | Breite: | 80 MM | Tiefe: | 185 MM | Gewicht: | 0,1 kg | Lieferumfang: | 1 Ratsche |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,91* | € 15,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 15,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,11* | € 18,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,32* | € 18,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 20,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|