Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12
Artikel-Nr.:
     223-8411761
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     295-12
EAN/GTIN:
     7392626037281

TEGERA Vollnarbenlederwinterhandschuh TEGERA 295 Gr.12

Kälteschutzhandschuh TEGERA® 295

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511, EN 420
Eigenschaften:
• Robust
• Warm
• Wasserdicht
• Gutes Fingerspitzengefühl
• Gute Passform
Ausführung:
• Gefüttert
• Gummibündchen
Anwendungsbereiche: Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Flughafenarbeiten, Holzindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
Material: Handfläche Vollnarben-Ziegenleder, Handrücken Spandex, Futter Thinsulate™
Stärke: 0,7–0,8 mm
Farbe: weiß-grau-blau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Modell:
295
Größe:
12
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Branche:
Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
flüssigkeitsdicht
Farbe Handschuh:
grau
Größenspiegel:
6 - 15
Lebensmitteleignung:
nein
Material Handschuh:
Leder
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN ISO 21420:2020| EN 388:2016 + A1:2018| EN 511:2006| EN 511
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 2121X| 2018: 2121X
Norm EN 511 - Kennzahlen:
121
Schutz:
mechanischer Schutz
Verstärkung:
Daumen| Finger
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 15,24*
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,28*
€ 17,35*
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,92*
€ 17,79*
5 Tage
37
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 13,56*
€ 18,45*
Lager 223
44
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 18,04*
€ 23,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,04*
€ 21,47
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118313061
ab € 13,35*
Ähnlich
Ejendals
7392626034181
ab € 13,27*
Ähnlich
Ejendals
7392626034198
ab € 13,34*
Ähnlich
Ejendals
7392626034204
ab € 13,25*
Ähnlich
Ejendals
7392626034211
ab € 13,27*
Ähnlich
Ejendals
7340118313092
ab € 13,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.