| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8411744 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784619011 |
| |
|
| | |
| FORMAT Fächerschleifscheiben Kombi 125mm, Filz-Schleifvlies Kombi-Filz-Fächerscheibe Ausführung: 100 % Naturfilz auf einem Glasgewebeteller. Durch die Lamellen passt sich die Scheibe ideal der zu bearbeitenden Kontur des Werkstücks an und gibt die Polierpaste gleichmäßig ab. Dadurch sinkt die thermische Belastung. Anwendung: Zum Entfernen kleinerer Unebenheiten und Kratzer und Erzeugen eines dekorativen Finishs in einem Arbeitsschritt. Weiterhin zum Vorbereiten der Oberfläche für das Hochglanzpolieren geeignet. Für den Einsatz auf elektronisch geregelten Winkelschleifern und Winkelpolierern. Empf. Umfangsgeschwindigkeit ca. 10 m/s. Kombiniert mit Schleifvlies, für eine glänzend satinierte Oberfläche. Optimiert für den Einsatz auf gewölbten Werkstücken. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Ø: | 125 mm | empf. Drehzahl: | 1520 min-1 | max. Drehzahl: | 7700 min-1 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | NE-Metall: | empfohlen | Kunststoff/GFK: | empfohlen | Stein: | empfohlen | Glas: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784619011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,85* | € 17,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,78* | € 18,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,86* | € 18,33* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 14,61* | € 20,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,99* | € 24,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|