Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transportstapelkasten TK600/75-0, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Transportstapelkasten TK600/75-0, grün
Artikeldetailsicht LA-KA-PE LA-KA-PE Transportstapelkasten TK600/75-0, grün
Artikel-Nr.:
     223-8411194
Herst.-Nr.:
     4053569074506
EAN/GTIN:
     4031022064356
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

LA-KA-PE Transportstapelkasten TK600/75-0, grün

Transportkasten TK 600/75-0, Wände und Boden geschlossen

• Material: Polypropylen
• Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen
• Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt
• Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen
• Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße außen B x T x H:
600 x 400 x 75 mm
Maße innen B x T x H:
551 x 352 x 65
Traglast:
30 kg
Auflast:
400 kg
Herstellerartikelnummer:
07275 02 03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.