Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg
Artikel-Nr.:
     223-8410599
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607011438
EAN/GTIN:
     3165140997768
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

BOSCH Sägeblatt-Set Mulit Material 14 + 1 teilg

Das 15-teilige Multi Material-Stichsägeblatt-Pack deckt alle Anforderungen für jede Arbeit in den meisten Materialien mit den meisten Dicken ab.
In den fünf Schlitzen sind die Stichsägeblätter sicher und fest verstaut.
Dies ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang und eine komfortable Handhabung bei der Arbeit.
Es bietet ein Sortiment an Blättern, das speziell für eine Vielzahl von Materialien geeignet sind.
Zudem enthält es ein Musterblatt, das mit der einzigartigen, hochmodernen Carbide Technology von Bosch hergestellt wurde.
Das kompakte Design des Packs ermöglicht eine komfortable Aufbewahrung direkt im Werkzeugkasten.
So behalten Sie den Überblick, können einfach darauf zugreifen und es sicher transportieren.

Weitere Informationen:
Setinhalt:
T 144 DP Precision for Wood| T 101 BF Clean for Hard Wood| T 121 BF Speed for Metal| T 345 XF Progressor for Wood and Metal| T 367 XHM EXPERT Multi Material
Werkstoffdicke von [mm]:
2.5
Werkstoffdicke bis [mm]:
65
Werkstoffdicke [mm]:
2.5-65
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 16,07*
4 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 16,08*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 13,27*
€ 16,42*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 16,96*
Lager 223
16
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 14,25*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.