| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410497 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8718026806415 |
| |
|
| | |
| FORMAT Platten-Verbundsteinschneider 4300mFK Platten- und Verbundsteinschneider 4300 MFK • Auflagetisch mit Skalierung und 45° Winkelanzeige • Exzenter sorgt für 25% weniger Kraftaufwand • Spindeltechnik sorgt für müheloses Zerkleinern oder genaues Spalten • Für das Spalten von Bodenplatten bzw. Steinen für Terrassen, Gehwegen und Randsteinen Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Schnittbreite: | 430 mm | Schnitthöhe: | 10-120 mm | Gewicht: | 49 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 328,57* | € 386,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 327,8426* | € 386,4826* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,82* | € 390,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 333,22* | € 391,60* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 369,00* | € 430,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|