| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410451 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611123290945 |
| |
|
| | |
| SIA Netzscheibe sianet7900 225mm, Korund K 100 Netzschleifscheibe 7900sianet, Edelkorund • Edelkorund • Gewirkte Netzunterlage mit Klett • Beste Absaugung mit minimalem Verstopfen • Keine Bindung an Lochsysteme • Zum Entlacken und Kratzer ausschleifen • Zum Planschleifen von Spachtel, Füller und Kompositwerkstoffen • Geeignet für Kunststoffe, Holz und Lack Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 225 mm | Körnung: | 100 | Marke: | sia Abrasives |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,16* | € 1,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,20* | € 1,76* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,27* | € 1,88* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,32* | € 1,99* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,58* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|