| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8410447 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7611123292666 |
| |
|
| | |
| SIA Netzscheibe sianet7500CER 225mm, Keramik K 100 Netzschleifscheibe 7500sianet CER, keramisches Korund • Keramisches Korundkorn • Stabile Netzunterlage • Die spezielle Netzstruktur ermöglicht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung, ganzflächige Staubabsaugung mit minimaler Verstopfung • Hohe Einreißfestigkeit dank stabiler Netzunterlage, kletthaftend • Zum Entlacken und Ausschleifen von Kratzern, zum Planschleifen von Spachtel, Füller und Kompositwerkstoffen sowie zum Feinschleifen von Massivholz, Furnieren, Mineralwerkstoffen und Gipsfaserplatten • Geeignet für Kunststoffe, Holz und Lack Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 225 mm | Körnung: | 100 | Marke: | sia Abrasives |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,08* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,13* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,54* | € 2,26* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,59* | € 2,38* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,95* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|