Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS Montageplattform 0,58m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Montageplattform 0,58m
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Montageplattform 0,58m
Artikeldetailsicht BIMOS BIMOS Montageplattform 0,58m
Artikel-Nr.:
     223-8410416
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019502314016
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Arbeitsbock

BIMOS Montageplattform 0,58m

Montageplattform
• Aluminium
• Steigteile automatisch einrastend
• Holme verschraubt
• Leiterfüße auswechselbar
• Zulässige Belastung 300 kg (bei verteilter Last)

Hinweis: Hohe Standsicherheit – einfach und schnell aufgebaut.
Weitere Informationen:
Arbeitsfläche L x B ca.:
1,70 x 0,50 m
Holm ca.:
60 mm
Standhöhe ca.:
0,58 m
Reichhöhe ca.:
2,58 m
Gewicht ca.:
16,9 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 217,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,40*
€ 271,45*
€ 4,90*
ab € 232,23*
€ 283,73*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 237,30*
€ 283,92*
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 343,96*
€ 392,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,04*
€ 466,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,98*
€ 441,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,64*
€ 432,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,96*
€ 409,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0051856
ab € 41,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.