Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 5,5mmx92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 5,5mmx92mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 5,5mmx92mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 5,5mmx92mm
Artikel-Nr.:
     223-8410066
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026271030467
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer famag
holzspiralbohrer

FAMAG Holzspiralbohrer HSS-G 5,5mmx92mm

Holzspiralbohrer HSS-G
• 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden
• Rechtslaufend
• Geeignet für alle Holzwerkstoffe, auch Hartholz
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Gesamtlänge:
92 mm
Prüfzeichen:
Nein
Spirallänge:
57 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Rundschaft
Bohrer Durchmesser:
5,5 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: holzspiralbohrer 5,5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.