Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAPID Heißluftgebläse The


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heißluftgebläse The
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heißluftgebläse The
Artikeldetailsicht RAPID RAPID Heißluftgebläse The
Artikel-Nr.:
     223-8409959
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7313463598001
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole rapid

RAPID Heißluftgebläse The

Heißluftgebläse Thermal 1600
• Kompakte Größe und geringes Gewicht
• Temperatureinstellungen: 60 °C/550 °C
• Luftmenge: 280 l/min
• Kaltluftstufe
• Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Nennaufnahme:
1600 W
Luftvolumenstrom (min.):
280 l/min
Luftvolumenstrom (max.):
280 l/min
Arbeitstemperatur (min.):
60 °C
Arbeitstemperatur (max.):
550 °C
Gewicht:
0,88 kg
Marke:
Rapid®
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 27,72*
€ 36,06*
€ 5,90*
ab € 25,01*
€ 36,34*
€ 4,90*
ab € 26,92*
€ 36,44*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 27,97*
€ 36,51*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 36,70*
€ 47,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.