Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heißluftgebläse; 1,6kW; 300l/min; Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid Heißluftgebläse The
Rapid Heißluftgebläse The
Rapid Heißluftgebläse The
Artikel-Nr.:
     2805-RAP-THERMAL1600
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24359800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole rapid
Hersteller: RAPID
Leistung: 1,6kW
Versorgungsspannung: 230V AC
Werkzeug-Typ: elektrisches Heißluftgebläse
Werkzeuganwendung: für das Formen von Kunststoffprofilen;Erwärmung von Schrumpfschläuchen;Auftauen;Trocknen;Entfernen von Lackresten;Weichmachen chemischer Substanzen
Verpackungs-Art: Karton
Eigenschaften der Heißluftgebläse: Luftaustritt für spezielle Düsen vorgesehen;2 -stufige Luftregulierung;Antirutsch Griff
Art der Stecker: EU
Luftmenge: 300l/min
Heißlufttemperatur: 400...550°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
RAPID:
RAPID
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 24,71*
€ 35,85*
€ 4,90*
ab € 26,87*
€ 36,45*
3 Tage
11
€ 6,90*
ab € 28,08*
€ 36,50*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 36,52*
3 Tage
411
€ 6,99*
ab € 29,21*
€ 38,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.