Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 30mm, GL 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 30mm, GL 90mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 30mm, GL 90mm
Artikeldetailsicht FAMAG FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 30mm, GL 90mm
Artikel-Nr.:
     223-8409766
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1622030
EAN/GTIN:
     4026271012708
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer famag ø30

FAMAG Forstnerbohrer Bormax 2.0 WS 30mm, GL 90mm

Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird.

Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Material:
Werkzeugstahl
Gesamtlänge:
90 mm
Prüfzeichen:
Nein
Schaftlänge:
33 mm
Bohrer Typ:
Einzelbohrer
Arbeitslänge:
57 mm
Zentrierspitze:
Ja
Bohrer Schaft:
Sechskantschaft
Materialveredelung:
legiert
Bohrer Durchmesser:
30 mm
Bohrer geeignet für:
Holz
Weitere Suchbegriffe: famag astlochbohrer, forstner bohrer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 22,85*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 23,24*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 23,72*
€ 4,90*
ab € 18,99*
€ 26,67*
Lager 223
21
€ 8,50*
ab € 21,91*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.