Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Fächerschleifscheibe X-LOCK SMT 624 125mm, K 60 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Fächerschleifscheibe X-LOCK SMT 624 125mm, K 60 gewölbt
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Fächerschleifscheibe X-LOCK SMT 624 125mm, K 60 gewölbt
Artikeldetailsicht KLINGSPOR KLINGSPOR Fächerschleifscheibe X-LOCK SMT 624 125mm, K 60 gewölbt
Artikel-Nr.:
     223-8409659
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014855377008
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller

KLINGSPOR Fächerschleifscheibe X-LOCK SMT 624 125mm, K 60 gewölbt

X-LOCK-Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra, 12° gewölbt
• Zirkonkorund
• Glasgewebeteller
• X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
• Für Flächenschliff und Schweißnähte auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
12° gewölbt
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Marke:
KLINGSPOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
130
€ 6,99*
ab € 5,8717*
€ 8,5117*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 8,60*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.