Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BENNING Digital-Multimetermm10-1 MM10-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimetermm10-1 MM10-1
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimetermm10-1 MM10-1
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimetermm10-1 MM10-1
Artikeldetailsicht BENNING BENNING Digital-Multimetermm10-1 MM10-1
Artikel-Nr.:
     223-8409488
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     44687
EAN/GTIN:
     4014651446878
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

BENNING Digital-Multimetermm10-1 MM10-1

Digital-Multimeter MM 10-1

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Gummischutzrahmen. Mit Bluetooth® und TRUE RMS-Messverfahren für präzise Messergebnisse auch bei nicht sinusförmigen Signalverläufen. Datenlogger (4000 Messwerte), AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen und Tiefpassfilter (HFR). Messwertübertragung auf Smartphone und Tablet (Bluetooth® 4.0). Kostenlose iOS- und Android-App zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet.

MM 10-1. Mit Voltsensor. Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Messleitungen, Drahttemperaturfühler, Schutztasche und Batterien.
Weitere Informationen:
Kopf:
spiegelpoliert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Norm:
DIN ISO 9654
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser):
1,3 Ø mm
Abmessung Winkel:
27 °
Länge:
115 mm
Gewicht netto:
69 g
Verpackung Länge:
187.00 mm
Verpackung Volumen:
0,115 dm³
Verpackung Breite:
59.00 mm
Verpackung Höhe:
48.00 mm
RoHs:
n
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 204,47*
Frei Haus
ab € 180,90*
€ 204,48*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 180,41*
€ 206,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,57*
€ 207,86*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 213,56*
€ 234,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,40*
€ 278,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,56*
€ 254,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.