| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409342 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726003379 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bit-Sortiment 22-teilig Bit-Sortiment, gemischt • Hochwertige Bits • Bit-Halter mit Schnellwechselfunktion und Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 1/4" Lieferung: Im Gummihalter, mit Karabiner. Inhalt: 3 Bits für Schlitz-Schrauben 3; 4,5; 5,5mm 4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 2; PH 3 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3 10 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 6; T 8; T 9; T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 1 Bit-Halter 1 Steckschlüssel-Adapter 1/4" Weitere Informationen: | | Anzahl: | 22-teilig | Marke: | FORTIS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 5,34* | € 7,70* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,38* | € 7,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 5,68* | € 8,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,25* | € 8,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,45* | € 10,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|