Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8409122 Herst.-Nr.: 44682 EAN/GTIN: 4014651446823 |
| |
|
| | |
| BENNING Digital Stromzangen-Multimeter CM 9-1 Digital-Leckstromzangen-Multimeter CM 9-1 Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit automatischer Abschaltfunktion. Anwendung: Zur sicheren Strommessung bei isolierten Kabeln, ohne die Isolierung zu entfernen oder zu beschädigen. Zum Lokalisieren von Leckströmen sowie zur Messung von Ableit-, Differenz- und Schutzleiterströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105), Geräten (DIN VDE 0701-0702) und Maschinen (DIN VDE 0113-1), DGUV Vorschrift 3. Schutz gegen Magnetfelder (DIN EN 61557-13, Klasse 2), Gerätefilter 1 kHz (DIN EN 61557-16). CM 9-1. Mit TRUE RMS-Messverfahren. LPF-Tiefpassfilter 40–70 Hz zur Unterdrückung hochfrequenter Störsignale. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche, doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung und Batterien. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9-teilig | Satzinhalt: | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm | Marke: | Wera | Herstellerartikelnummer: | 05022210001 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,46* | € 376,50* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,99* | € 376,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,86* | € 382,14* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 357,31* | € 383,94* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 410,86* | € 436,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|