| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8406362 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569255141 |
| |
|
| | |
| ELOS Trikotputzlappen hellbunt 5kg Trikotputzlappen HT, hellbunt • Putzlappen der Sorte HT (Helltrikot) • In 5-kg- und 10-kg-Würfeln verfügbar • Industriell gereinigte Ware ohne Reißverschlüsse, Knöpfe und Ösen • Streng nach DIN 61650 sortiert • Bestens geeignet zum Abwischen von groben Verschmutzungen • Reißfest, nassfest, weich und saugstark Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 | Farbe: | hellbunt | Herstellerartikelnummer: | 431200 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,94* | € 13,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,00* | € 13,96* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,01* | € 13,97* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,01* | € 13,97* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,68* | € 17,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|