| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8404563 Herst.-Nr.: 620420 EAN/GTIN: 4260015710226 |
| |
|
| | |
| MAS Bewegliche Führung-/Rettungsseil EN 353-2 20m EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende AuffanggeräteAchtung: nur zur Verwendung mit Auffanggerät NW-Nr. 4000 385 081 · Weitere technische Eigenschaften Kategorie: 3 · Anwendung: nur in Verwendung mit Auffangerät 4000385081 · Ausführung: gedrehtes Seil mit Karabinerhaken MAS51, Öffnung 19mm · Norm: EN353-2 · Seil-Ø: 16mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polyamid-Seil, Rettungsleine, Rettungsseil, Sicherheitsleine, Sicherheitsseil, Sicherungsleine, Sicherungsseil, sicherheitsseil 20m, sicherheitsleine |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 25,35* | € 31,58* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 52,91* | € 66,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,52* | € 68,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 56,34* | € 69,91* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,62* | € 70,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|