Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING Schweißstab THERMANIT GE-316L 2,4 x 1000 mm 2.2-Zeugnis / Karton: 20kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Schweißstab THERMANIT GE-316L 2,4 x 1000 mm 2.2-Zeugnis / Karton: 20kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING Schweißstab THERMANIT GE-316L 2,4 x 1000 mm 2.2-Zeugnis / Karton: 20kg
Artikel-Nr.:
     223-8401281
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     69633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

BÖHLER WELDING Schweißstab THERMANIT GE-316L 2,4 x 1000 mm 2.2-Zeugnis / Karton: 20kg

WIG Stäbe hochlegiert THERMANIT GE-316L

THERMANIT GE-316L 2,4 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg

WIG-Stab Typ 316L / 19 12 3 L für das Verbindungs- und Auftragschweißen an artgleichen und artähnlichen – nichtstabilisierten – austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen und -Stahlgusssorten. Korrosionsbeständigkeit ähnlich wie artgleiche, kohlenstoffarme und stabilisierte, austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten. Exzellente Zähigkeit des Schweißguts bis -196°C. Beständig gegen interkristalline Korrosion. Max. Betriebstemperatur 400°C.
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,4 x 1000 mm
Lieferform:
Rohr
Normbezeichnung:
W 19 12 3 L
AWS-Bezeichnung:
ER316L
Legierungstyp::
hochlegiert
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF
Umhüllungstyp:
WIG-Stab / -Draht
KG /Schachtel:
5
KG/ Karton:
20
Zulassungen:
TÜV (09500), DB (43.132.20), ABS, BV, DNV, LR, NAKS, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 17,86*
€ 21,25
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 17,69*
€ 21,05
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 17,20*
€ 20,47
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 16,93*
€ 20,15
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 14,34*
€ 17,06
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.