Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BÖHLER WELDING WIG Stäbe unlegiert EML 5 (by voestalpine) (Böhler)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG Stäbe unlegiert EML 5 (by voestalpine) (Böhler)
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING BÖHLER WELDING WIG Stäbe unlegiert EML 5 (by voestalpine) (Böhler)
Artikel-Nr.:
     223-8401179
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     32513
EAN/GTIN:
     4038588325136
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab

BÖHLER WELDING WIG Stäbe unlegiert EML 5 (by voestalpine) (Böhler)

WIG Stäbe unlegiert BÖHLER EML 5

BÖHLER EML 5 2,0 x 1000 mm Karton / Carton 20 kg

WIG-Stab für das Schweißen von unlegierten und niedriglegierten Stählen. Der relativ niedrige Si-Gehalt macht den Schweißstab besonders geeignet für Schweißverbindungen, die nachträglich emailliert oder verzinkt werden sollen. Die WIG- Stäbe sind besonders für Wurzelschweißungen zu empfehlen (zugelassen bis -50°C). BÖHLER EML 5 ist auch für den Einsatz in Sauergas geeignet (HIC- Test nach NACE TM-02-84).
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,0 x 1000 mm
Lieferform:
Rohr
Normbezeichnung:
W 2 Si
AWS-Bezeichnung:
ER70S-3
Legierungstyp::
unlegiert
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF
Umhüllungstyp:
WIG-Stab / -Draht
KG /Schachtel:
5
KG/ Karton:
20
Zulassungen:
TÜV (01096), DB (42.132.84), Equinor, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 2.500 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kilogramm
€ 15,38*
€ 18,30
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 14,69*
€ 17,48
pro Kilogramm
ab 25 Kilogramm
€ 14,28*
€ 16,99
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 13,81*
€ 16,43
pro Kilogramm
ab 2500 Kilogramm
€ 11,73*
€ 13,96
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.