Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4.1 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode PHOENIX SPEZIAL D 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 16,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING 4.1 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode PHOENIX SPEZIAL D 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 16,4kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING 4.1 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode PHOENIX SPEZIAL D 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 16,4kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING 4.1 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode PHOENIX SPEZIAL D 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 16,4kg
Artikeldetailsicht BÖHLER WELDING 4.1 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode PHOENIX SPEZIAL D 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 16,4kg
Artikel-Nr.:
     223-8400324
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     78070
EAN/GTIN:
     4038588780706
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden citorex 3,20x0350
schweißelektroden böhler

4.1 KG BÖHLER WELDING Stabelektrode PHOENIX SPEZIAL D 3,2 x 350mm 2.2-Zeugnis / Karton: 16,4kg

Stabelektrode PHOENIX Spezial D

• Basisch umhüllte Doppelmantelelektrode, hervorragende Schweißeigenschaften an Gleich- und Wechselstrom in allen Positionen, außer fallend, stabiler Lichtbogen, gute Röntgensicherheit
• Besonders geeignet in Handwerk und Industrie, für Montage- und Werkstattschweißungen
• Rücktrocknung: 2 h, 250–300 °C

Normbezeichnungen:
• EN ISO 2560-A: E 42 3 B 12 H 10
• AWS A5.1: E 7016

• Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF
• Werkstoffe: S235JRG2–S355J2, Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH, P355GH; Feinkornbaustähle bis S355N; Rohrstähle St 35, St 35.8, L210–L360NB, GS-52, L290MB–L360MB


Weitere Informationen:
Abmessung:
3,2 x 350 mm
Lieferform:
Karton
Normbezeichnung:
E 42 3 B 1 2 H10
AWS-Bezeichnung:
E7016
Legierungstyp::
unlegiert
Schweißpositionen:
PA,PB,PC,PD,PE,PF
Umhüllungstyp:
basisch umhüllt
KG /Schachtel:
4.1
KG/ Karton:
16.4
Zulassungen:
TÜV (10572), DB (10.138.12 ), CE
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
258
124
€ 4,90*
ab € 0,30*
€ 0,42*
1 Tag
3100
1053
Frei Haus
ab € 0,87418*
€ 0,96418*
1 Tag
3100
1053
Frei Haus
ab € 0,86418*
€ 0,96418*
2 Tage
1000
117
€ 6,99*
ab € 0,9241*
€ 1,1541*
Lager 223
61,5
1
€ 8,50*
ab € 37,59*
€ 49,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.